Beli engsel pintu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)
    Mulai

    Rp95.900

    Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)
    Deskripsi:
    - Spesifikasi khusus: NRP (non removeble pin) Engsel dilengkapi dengan pin, sehingga tidak mudah dicongkel oleh maling- Engsel dijual perpasang- Tinggi daun pintu diatas 2 meter menggunakan 3 buah engsel- Engsel dilengkapi dengan ball bearing yang berfungsi sebagai memberikan kemampuan lebih dalam hal menanggung beban dan menghindarkan terjadinya pergesekan antara bagian selongsong engsel, sehingga kerja engsel menjadi optimal dan terhindar dari suara berisik.
  2. Nobleza Engsel
    Mulai

    Rp71.900

    Nobleza Engsel
    atribut:
    • Material: Stainless SUS 304
    • Finishing: Stainless SUS 304
  3. Wilmer Butt Hinge (Engsel Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp11.900

    Wilmer Butt Hinge (Engsel Kupu-Kupu)
    Deskripsi:
    Cocok digunakan untuk pintu kayu besar dan pintu utama rumah / pintu depan / pintu kamar dan jendela1set include skrup
    atribut:
    • Material: Iron
    • Finish: Satin Nickel
    • Color: Silver
  4. Tochigiya Lift-Off Hinge
    Mulai

    Rp34.900

    Tochigiya Lift-Off Hinge
    Deskripsi:
    The door can be removed by inserting and removing the hinge. It is also easy to install.OA equipment, measuring equipment, communication equipment, etc.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  5. Sherlock Benston Hinge (Engsel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

  6. TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)
    Mulai

    Rp83.900

    TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)
    Deskripsi:
    Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.
    atribut:
    • Bore Diameter (ɸ mm): 3.2
    • Dimension D2 (mm): 6.3
    • Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
    • Thickness (mm): 1.5
    • Width (mm): 32
  7. TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)
    atribut:
    • Material: Iron (SPCC)
    • Surface Processing: Cloth
  8. TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)
    Mulai

    Rp90.900

    TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)
    Deskripsi:
    Engsel pintu
    atribut:
    • Width (mm): 68
    • Thickness (mm): 1.8
    • Overall Length (mm): 101
    • Surface Treatment: Fabric finish
    • Material: Steel (SPCC)
    • D2 (mm): 9.5
    • Mounting Method: Welding type
    • Withstand Load (kg) When Using 2 Pieces: 20
  9. TRUSCO Steel Thin Common Door Hinge (Engsel Baja Tipis)
    56%
    Mulai

    Rp27.900

    TRUSCO Steel Thin Common Door Hinge (Engsel Baja Tipis)
    atribut:
    • Material: Steel (SPCC)
    • Number of Holes for Screws: 4
  10. Vintage Engsel Pintu
    Mulai

    Rp1.799.900

    Vintage Engsel Pintu
    atribut:
    • Material: Iron
  11. TRUSCO Stainless Steel Flag Hinge (Engsel Pintu)
    Mulai

    Rp179.900

  12. TRUSCO Extra-Thick Welded Stainless Steel Hinge (Engsel Baja)
    64%
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Extra-Thick Welded Stainless Steel Hinge (Engsel Baja)
    Deskripsi:
    Engsel Pintu.
    atribut:
    • Specification: Hairline finish
  13. SUGATSUNE Torque Hinge (Engsel Torsi)
    Mulai

    Rp199.900

    SUGATSUNE Torque Hinge (Engsel Torsi)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Number of Holes for Screws: 4
    • Hole Diameter (mm): 4.3
    • Purpose of Use: Liquid crystal monitor, surveillance camera, etc.
  14. TRUSCO Stainless Steel Butt Hinge (Engsel Pintu)
    81%
    Mulai

    Rp50.900

    TRUSCO Stainless Steel Butt Hinge (Engsel Pintu)
    Deskripsi:
    33
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Surface Treatment: Buffed Mirror Finish
    • Mounting Method: Wood Screw (Sold Separately)
Daftar Harga engsel pintu Terbaru November 2026
Aomori Thin Door Hinge Stainless Steel (Engsel Pintu Tipis)Rp7.900
Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)Rp95.900
Nobleza EngselRp71.900
Vintage Vintage Iron Door Hinge (Engsel Pintu Antik)Rp42.900
HAFELE Door Hinge (Engsel Pintu)Rp109.900
Wilmer Butt Hinge (Engsel Kupu-Kupu)Rp11.900
Tochigiya Lift-Off HingeRp34.900
Sherlock Benston Hinge (Engsel)Rp46.900
TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)Rp83.900
TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)Rp109.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)